※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SIBATA(柴田科学)
【測定・測量機器レンタルサービス】デジタル粉塵計(高濃度用) 校正書付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
レンタル日数(日)
10
注文コード
62115857
品番
LD-5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
セット内容
本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース
寸法(mm)
245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く)
質量(kg)
2.88(電池を含む)
測定範囲
0.01~100.0mg/m
3
電源
入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター
測定精度
±10%(較正粒子に対して
光源
レーザーダイオード
測定感度
1CPM=0.01mg/m
3
(較正粒子に対して)
測定原理
光散乱方式
測定モード
ダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)
表示内容
測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
校正証明書
付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,320
/
税込
¥
4,752
北海道地方
数量1につき
¥
5,280
/
税込
¥
5,808
沖縄地方
数量1につき
¥
7,840
/
税込
¥
8,624
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62115857
LD-5D
06754518
LD-5D
【レンタル】デジタル粉塵計(高濃度用)(校正書付)
SIBATA(柴田科学)
1台
¥
69,980
税込
¥
76,978
注文コードが変更になりました。