曜日別特売
744824 インダクタキット WURTH ELEKTRONIK 62123226

インダクタキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62123226
品番
744824
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

Wurth Elektronik のコモンモードパワーラインチョークは、最大インダクタンスが 35 mH です。最大 DC 抵抗は 220 m Ω です定格電流: 2 → 15 A
Wurth Elektronik のコモンモードパワーラインチョークは、最大インダクタンスが 35 mH です。最大 DC 抵抗は 220 m Ω です定格電流: 2 → 15 A。

仕様
●個数:15
アズワン品番
65-7031-83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする