曜日別特売
7443834 インダクタキット WURTH ELEKTRONIK 62123244

インダクタキット7443834

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62123244
品番
7443834
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

Wurth Elektronik の金属合金パワーインダクタは、最大インダクタンスが 10 μ H の最大 4.6 → 12.4 A の飽和電流を出力します。最大 DC 抵抗は 9.6 MO です定格電流: 2.7 → 9.6 A
Wurth Elektronik の金属合金パワーインダクタは、最大インダクタンスが 10 μ H の最大 4.6 → 12.4 A の飽和電流を出力します。最大 DC 抵抗は 9.6 MO です定格電流: 2.7 → 9.6 A。

仕様
●キット内容物:SMDTパワーインダクタコンポーネント●個数:21●最大インダクタンス:10μH
アズワン品番
65-7027-75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする