SHT
ユーティリティクランプ 強力型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
6.8
5.6
6.2
6.8
7.5
10
12.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150332
品番
UP205M
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
質量(kg)
6.8
アゴの深さ(mm)
180
締付力(kg)
2200
口開き(mm)
521
レール(mm)
40×19