SHT
パワーベースアースマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
0.4
0.4
1.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150987
品番
GM203
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ON/OFFスイッチ付きのアースマグネットです。
寸法(mm)
50×50×64
質量(kg)
0.4
使用率(%)
60
許容電流
300(AMP)
吸着力(kg)
20