DLM0NSB280HY2D コモンモードチョークコイル DLM0NS 28 Ω 1セット 50個入 MURATA(村田製作所) 62158960

コモンモードチョークコイル DLM0NS 28 Ω 1セット 50個入DLM0NSB280HY2D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
62158960
品番
DLM0NSB280HY2D
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:28 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.9Ω●線数:2
アズワン品番
65-7039-41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする