MURATA(村田製作所)
コモンモードチョークコイル DLM0NS 50 Ω 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
62158978
品番
DLM0NSN500HY2D
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.7Ω●線数:2
アズワン品番
65-7041-47