MURATA(村田製作所)
コモンモードチョークコイル DLM0Q 35 Ω 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
62159048
品番
DLM0QSB350HY2D
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:35 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.3Ω●線数:2
アズワン品番
65-7044-90