曜日別特売
DLM0QSN500HY2D コモンモードチョークコイル DLM0Q 50 Ω 1セット 50個入 MURATA(村田製作所) 62159057

コモンモードチョークコイル DLM0Q 50 Ω 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
62159057
品番
DLM0QSN500HY2D
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は849円となります。
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。3.6 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。3.6 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計。

仕様
●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2
アズワン品番
65-7050-94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする