MURATA(村田製作所)
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 150 Ω 1セット 5個入
DLW5ATH151MQ2L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
62159127
品番
DLW5ATH151MQ2L
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:150 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.02Ω●線数:2
アズワン品番
65-7041-08