MURATA(村田製作所)
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 400 台 Ω 1セット 700個入
DLW5ATH401TQ2L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(700個)
注文コード
62159197
品番
DLW5ATH401TQ2L
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥93,900
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:400 台 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2
アズワン品番
65-7045-28