DLW5ATH500MQ2L コモンモードチョークコイル DLW5ATH 50 Ω 1セット 700個入 MURATA(村田製作所) 62159240

コモンモードチョークコイル DLW5ATH 50 Ω 1セット 700個入DLW5ATH500MQ2L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(700個)
注文コード
62159240
品番
DLW5ATH500MQ2L
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
仕様
●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2
アズワン品番
65-7046-04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする