曜日別特売
VSMA1085250 860nm SMD 2100mW 1セット 600個入 VISHAY 62216378

860nm SMD 2100mW 1セット 600個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(600個)
注文コード
62216378
品番
VSMA1085250
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
アズワン品番
65-7261-38
仕様
●入数:1リール(600個入り)●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:1950mW/sr●実装タイプ:表面実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする