曜日別特売
B32642B6683J000 AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1箱 500個入 EPCOS 62221795

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
62221795
品番
B32642B6683J000
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ
EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。
用途
高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCトポロジ。

仕様
●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:0.6 x 10^-3%
アズワン品番
65-7082-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする