曜日別特売
CP17590_LEILA-SC-O-90 LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入 LEDIL 62244299

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入CP17590_LEILA-SC-O-90

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
62244299
品番
CP17590_LEILA-SC-O-90
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

Ledil LEILA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、ビーム角が 10 ° x 40 ° の楕円形です。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.8mm です
Ledil LEILA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、ビーム角が 10 ° x 40 ° の楕円形です。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.8mm です。

仕様
●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:10 ° x 40 °
アズワン品番
65-7241-36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする