曜日別特売
KB DELPS2.12-QHRI-24-Z555 Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 100個入 OSRAM(オスラム) 62263996

Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 100個入KB DELPS2.12-QHRI-24-Z555

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
62263996
品番
KB DELPS2.12-QHRI-24-Z555
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

OSRAM Opto Semiconductors TOPLED E1608 により、最小の業界標準 LED フットプリントが、信頼性が高く実績の十分なパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまなカラー及び輝
OSRAM Opto Semiconductors TOPLED E1608 により、最小の業界標準 LED フットプリントが、信頼性が高く実績の十分なパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップテクノロジー: InGaN on Sapphire 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:466 nm (ブルー) 耐腐食性クラス: 2B 認定: AEC-Q102 認定済み ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠。

仕様
●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:TOPLED E1608
アズワン品番
65-7258-16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする