YAGEO
SMDレジスタ 0.3mΩ 3921 3W 1セット 3000個入
PU3921FKN130U3L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
62274006
品番
PU3921FKN130U3L
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥338,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●抵抗:0.3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番
65-6989-87