8/23より値下げ!現場を応援
PU3921FKNP90U3L SMDレジスタ 0.3mΩ 3921 9W 1セット 5個入 YAGEO 62274040

SMDレジスタ 0.3mΩ 3921 9W 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
62274040
品番
PU3921FKNP90U3L
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)値下げ
2,198
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:9W
アズワン品番
65-6991-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする