曜日別特売
3515-S 通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ 62274084

3515-S 通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ 62274084
3515-S 通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ 62274084
3515-S 通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ 62274084
モノタロウ

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付

(22件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(m)15
内容量1セット注文コード62274084品番3515-S
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。

用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。破断荷重(kN)線材/0.88、全体/0.53材質PETグリーン線径(Φmm)3.5長さ(m)15付属品収納ケース金具径(Φmm)5質量(kg)本体:0.19、ケース:0.2
注意
※ペンチ等硬い先端の工具で本体を掴まないでください。
※通線ワイヤー用潤滑剤の使用をお勧めします。
※先端金具は交換不可です。
※通線作業以外の用途に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: 通線作業用
製造業

使いやすい、細身な事もあって、既設ケーブルが有っても入れ込みやすいです。
滑りも良く、張り感も適当だと思います。
収納ケースも使いやすくて満足です。
30mを買っても良かったかも・・・

対象商品 : 62274084
2025-10-14
用途: 配線作業
一級建築士事務所スタジオ創建設業・工事業

とてもスムーズに配線でき、作業時間も短縮され疲れずに完了することが出来ました。

対象商品 : 62274084
2024-06-09
用途: DIYで自宅内へLANケーブル引き込み作業をしました。
製造業

先端の穴が少し小さいのでビニールひもが遠しにくいデメリットは
ありましたが、楽に作業できました。
一か所タイトな管があり引っ掛かりがありましたが自分の使い方が悪いだけで商品に問題無し。
ケース付を購入したが本当に楽に作業できますね。
ケチってケース無しを購入するのは損をしますよ。
お勧め商品です!!

1が参考にしています
対象商品 : 62274084
2024-04-10
用途: 電気工事他

細い配管などにはちょうどいいもう少しこしが有れば曲がった配管でも押せると思う

1が参考にしています
対象商品 : 62274084
2023-11-25
用途: 屋外設置のフレキ管内にインターホンの配線を通す為に使用
教育・研究機関

使用前は3.5mmという太さがどの程度扱い易いか分からず、更に太い物を選択するか迷いましたが、結果的に今回の用途には十分で使い易いと感じました。 フレキ管内への挿入も容易で、曲がった部分も何の問題も無く通すことが出来ました。 又、ブルーのケースもとても便利で、管内に挿入する時はワイヤーを順次送り出して行き、戻す時は収めながら作業を行うことで狭い場所でもワイヤーが煩雑に広がること無くスマートに処理出来ました。 
要望としては、ワイヤーの先端と電線を接続する際、何か簡単に繋げられる様なアタッチメントが付属していると更に良い様に思えました。

対象商品 : 62274084
2023-10-15
用途: 通線時に使用
その他業種

まだ数回しか使っておらず、パイプ内が狭すぎることや壁の中の途中でボックスで分岐しており、結局まだ通線成功に至ってませんが、しっかり使えます。
早く通線したいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 62274084
2023-09-21
用途: 通線作業
その他業種

収納ケース付きで作業が効率的にできる良い商品。長さが20mあるともっと便利だと思われる。

対象商品 : 62274084
2023-03-18
用途: LAN配線時
サービス業

戸建てのLAN配線に使用しました。15mの長さで十分でした。サイズ的に取り回しもよく、効率良く作業ができました。ケース付きのため保管もしやすいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする