KOA
SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入
SG73P1EWTTP2R20F
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(100個)
アズワン品番
65-6927-05
注文コード
62274435
品番
SG73P1EWTTP2R20F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
アズワン品番
65-6927-05
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W