曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
RT0402BRD071K2L SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO 62276526

SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
62276526
品番
RT0402BRD071K2L
参考基準価格(税別)¥99,400販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)値下げ
98,980

Yageo 1.2kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
Yageo 1.2kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質。

仕様
●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-6991-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする