曜日別特売
RT0402BRD071K2L SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO 62276560

SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
62276560
品番
RT0402BRD071K2L
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-6986-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする