曜日別特売
S4-1146 ステンレス開放棚 暁製作所 62278939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S4-1146 ステンレス開放棚 暁製作所 62278939
S4-1146 ステンレス開放棚 暁製作所 62278939

ステンレス開放棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
均等耐荷重(kg)(棚板1枚当り)150、(棚1台当り)400
(棚板1枚当り)150、(棚1台当り)400
(棚板1枚当り)150、(棚1台当り)550
材質SUS430
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)875×600×1800
内容量1台注文コード62278939品番S4-1146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)

用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。材質SUS430高さ(mm)1800段数6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)875×600×1800均等耐荷重(kg)(棚板1枚当り)150、(棚1台当り)400
注意
※個人宅配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,900/税込6,490
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする