ササガワ
のぼり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62326697
品番
40-2663
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
産地直売所ののぼり
用途
のぼり
種別
産地直売所
材質
ポリエステル繊維
柄
片面のみ
寸法(高さH×幅W)(mm)
1800×600