GPNPL-T44 ギターパス ネオンパスライナー 寺西化学 62327433

ギターパス ネオンパスライナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色ネオンイエロー
内容量1本注文コード62327433品番GPNPL-T44
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

蛍光ゲルの固型インキは発色も鮮やかで書き味はまるでリップで書いているかのように驚くほど滑らか。薄い紙でも裏移りしないので、ラインマーカーとしてノート、辞書、教科書に。事務用として手帳や資料に手軽に楽しくマーキングできます。

用途
蛍光マーカー
インク色
ネオンイエロー
材質
固型蛍光ゲルインキ
方式
回転繰り出し式
繰り返し・詰め替え
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マーカー/蛍光ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする