- 色(張地)
- グレー
- 全高(mm)
- 1020
- 座面高さ(mm)
- 460
- 材質
- 背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
- 色
- グレー
- 種類
- オフィスチェア
- 材質(キャスター)
- ナイロン
- 使用キャスター
- ナイロン
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 605×577×1020
- フレーム色
- ブラック
- 足外径(Φmm)
- 560
- 座高(mm)
- 460
- 色(本体)
- ブラック
- 背タイプ
- ハイバック