曜日別特売
CA87FS FXW5 モード ハイバック アルミ肘 ブラックボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム インターロッククロス オカムラ(岡村製作所) 62371996

モード ハイバック アルミ肘 ブラックボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム インターロッククロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
ダークグリーン
色(張地)ダークグリーン
内容量1脚注文コード62371996品番CA87FS FXW5
参考基準価格(税別)¥182,300販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を

色(張地)
ダークグリーン
全高(mm)
1020
座面高さ(mm)
460
材質
背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
ダークグリーン
種類
オフィスチェア
材質(キャスター)
ナイロン
使用キャスター
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×577×1020
フレーム色
ブラック
足外径(Φmm)
560
座高(mm)
460
色(本体)
ブラック
背タイプ
ハイバック
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,470/税込6,017
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

mode オフィスシーティング[モード]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする