曜日別特売

コーラル ミドルバック 背メッシュ 肘なし ポリッシュ ブラックボディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
ライムグリーン
色(張地)ライムグリーン
内容量1脚注文コード62377474品番CQ31BR FSH5
参考基準価格(税別)¥148,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。
また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。
Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。

色(張地)
ライムグリーン
全高(mm)
1005
座面高さ(mm)
420~520
ライムグリーン
材質
背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品
種類
オフィスチェア
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
肘掛
なし
使用キャスター
ナイロン
フレーム色
ブラック
足外径(Φmm)
696
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×627×1005
材質(脚)
アルミ
色(本体)
ブラック
キャスタータイプ
ナイロン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,470/税込4,917
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Choral[コーラル]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする