ALRE-31005DLC 超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(立ち壁対応型) 協和精工 62433177

超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(立ち壁対応型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
10
注文コード
62433177
品番
ALRE-31005DLC
参考基準価格(税別)¥59,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。

用途
アルミ合金の加工
刃長(mm)
15
全長L(mm)
120
シャンク径d(Φmm)
8
コーナーR(mm)
0.5
刃径(mm)
10
材質
超硬(SMG)
刃数
3枚刃
表面処理
DLCコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする