曜日別特売
TS94-DK 電話台 ナイキ 62460198

代表画像

電話台

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台注文コード62460198品番TS94-DK
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
付属品アジャスター付トラスコ品番209-1807材質天板、棚板:ポリ化粧板、脚部:Φ25mmステンレスクラッドパイプ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする