代表画像
ナイキ
電話台
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62460225
品番
TS93-DK
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
アジャスター付
トラスコ品番
209-1793
材質
天板、棚板:ポリ化粧板、脚部:Φ25mmステンレスクラッドパイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません