40MK15D13A 船舶用消火ホース HK MASAKO_K 中島式金具付 本田工業 62460659

船舶用消火ホース HK MASAKO_K 中島式金具付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さ(m)15
口径40A
呼び径40A
内容量1本注文コード62460659品番40MK15D13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

舶用品検定協会認可の消防用ホースです。
ホース内面は樹脂で構成され、軽量化と耐摩耗性に優れています。

口径
40A
長さ(m)
15
呼び径
40A
取付方式
アルミ加締め
使用圧力(MPa)
1.3
材質(ホース)
ポリエステル繊維
金具
中島式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする