曜日別特売
T-DK150 結束バンド TRUSCO 62538474

T-DK150 結束バンド TRUSCO 62538474
T-DK150 結束バンド TRUSCO 62538474

結束バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
長さ(mm)150
最大結束径(Φmm)39
内容量1袋(100本)注文コード62538474品番T-DK150
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

引張強度に優れた結束バンドです。
汎用的に利用いただける結束バンドです。

用途電線固定などに。質量(g)64幅(mm)3.5長さ(mm)150厚さ(mm)1.1最大結束径(Φmm)39引張強度(N)117.6仕様屋内用トラスコ品番207-5940材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2最小結束径(Φmm)39アズワン品番64-8717-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする