大平産業
ちょい棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全縮(mm)
1140
1195
1140
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62544748
品番
TCO-2
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
土木、建築などさまざまなシーンでご利用いただけます
仕様
測定用途:2m2段
目盛(mm)
裏面:1
全縮(mm)
1140
適応
水準器:E-30
注意
※現場事務所への配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません