曜日別特売
YK-150 金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ) 矢崎化工 62574856

 

YK-150 金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ) 矢崎化工 62574856
YK-150 金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ) 矢崎化工 62574856

金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
形状固定車
内容量1個注文コード62574856品番YK-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。

用途イレクター台車、運搬車などの製作に材質(金具)スチール材質(車輪)ゴム形状固定車許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150質量(kg)1.83プレート寸法F1×F2(mm)138×94取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×56取付ピッチ105(P3)穴径(Φmm)11ねじ径M8取付高H(mm)198
注意
※イレクターパイプへ取付けの際は、押え板2個と支持板2個、キャスター用セムス M8-40 2本をご使用下さい。
※その際、パイプのピッチが70mmになるようにイレクター部分を設計・組立して下さい。

商品説明動画

【矢崎化工】 金属製キャスター YJ-130取付手順
【矢崎化工】 金属製キャスター YJ-130取付手順
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62574838
2023-12-08
用途: 重量級運搬用
農・林・水産業

パイプ取り付け金具をペアーでの表示が有れば幸いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする