J-113 GR イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工 62575346

※使用例

J-113 GR イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工 62575346
J-113 GR イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工 62575346
J-113 GR イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工 62575346
J-113 GR イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工 62575346
J-113 GR イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工 62575346
J-113 GR イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工 62575346
J-113 GR イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工 62575346

イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は種別など50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
板受け用
注文コード
62575346
品番
J-113 GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
¥83

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。

用途
Φ28イレクターパイプ用
色
グレー
種別
板受け用
材質
プラスチック
質量(g)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: サクランボの防虫対策
農・林・水産業

組み立て式の防虫ネットの構造材にしました。
昨年は、カメムシで、まったく食べられなかったのですが、今年はしっかり食べられて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 62575364
2024-11-17
用途: 車内用棚
その他業種

イレクターパイプの接続に利用
非常に安定しており長期に渡り使用出来ると思います

2024-11-07
用途: 32mmジョイント部に28mmのパイプ接続に使用
卸売・小売業

伸縮ジョイントを使用する為、他の32mmジョイント部のパイプ厚調整に使用しています。

2024-09-14
用途: Φ28mmのパイプをΦ32mmのブラケットに通すため

Φ28mmのブラケットがなかったのでこれで調整できました。
金属のものもあるといいですね。

対象商品 : 53382684
2023-10-03
用途: 物干し竿用のコンクリートベースに28mm径のイレクターを立てるため
その他業種

コスパの良い物干し用コンクリベースに、矢崎のイレクターを立てたいと思いましたが、32mmでは継ぎ手の種類が限られるので、28mmを立てることにしました。そのために異径ジョイントを利用しました。長さが必要なので、2個を縦に並べて使いましたが、しっかりと固定でき、希望通りのものができました。

1人が参考にしています
対象商品 : 62575066
2022-07-18
用途: 愛犬の介護ツール
有限会社白馬サテライトサービス 様

今回注文したイレクターのパイプ及び部品は愛犬の介護ツールとして加工しました。大変見た目も良く良かったと思います。

対象商品 : 62575303
2022-02-09
用途: イレクターパイプの組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

矢崎化工さんのイレクターパイプとの組み合わせは抜群でした。

対象商品 : 62575224
2021-07-10
用途: 車の座席をフラットにするため

車の座席をフラットにするための高さ調整にイレクターパイプと一緒に買いました。
その上に一人用のリクライニングチェアを置いて横になってもビクともしませんでした。
購入した材料より少なくて済んだので残りのものでテーブルも作りたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする