曜日別特売
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205

100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205
100-KB024W デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクト 62601205

デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
フレーム色ホワイト
色(天板)ホワイト
内容量1台注文コード62601205品番100-KB024W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。
※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。
クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します
クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。
テーブルサイズはW700×D250mm。
ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。
耐荷重は10kgです。
折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。
※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。
※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。

フレーム色
ホワイト
色(天板)
ホワイト
材質
テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)
対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机
使用工具
プラスドライバー,手袋
寸法t(mm)
天板:15
口数
1個口
形態
出荷:ノックダウン組立式
取付け方法
クランプ
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
10
組立人数
1
天板寸法・幅(mm)
700
天板寸法・奥行(mm)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする