P・O・Pトレーディング
のぼり 梨
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
梨鳥取特選
梨鳥取特選
梨鳥取特選
梨鳥取特産品黄緑
梨長野特産品黄緑
梨熊本特産品
梨大分特産品
梨福岡特産品
梨鳥取特産品
梨長野特産品
梨新潟特産品
梨千葉特産品
梨埼玉特産品
梨群馬特産品
梨栃木特産品
梨茨城特産品
梨福島特産品
梨特産品
梨鳥取特選黄緑
梨長野特選黄緑
梨熊本特選
梨大分特選
梨福岡特選
梨長野特選
梨新潟特選
梨千葉特選
梨埼玉特選
梨群馬特選
梨栃木特選
梨茨城特選
梨福島特選
梨特選
20世紀なし
全31種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62603488
品番
2022627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
梨鳥取特選
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550