P・O・Pトレーディング
のぼり 麻婆豆腐
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
文字内容
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
文字内容
麻婆豆腐
注文コード
62604940
品番
2022124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
麻婆豆腐
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550