曜日別特売
2021279 のぼり オムライス P・O・Pトレーディング 62608607

のぼり オムライス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
文字内容とろとろオムライスB
とろとろオムライスB
とろとろオムライスA
とろとろオムライスC
オムライスA
オムライスB
オムライスC
オムライスコック茶
オムライスコック赤
オムライスチェック地SYH
オムライス橙
オムライス紺
オムライス黄地写真SYH
ハヤシオムライスA
ハヤシオムライスB
ハヤシオムライスC
ビーフカレーオムライスA
ビーフカレーオムライスB
ビーフカレーオムライスC
ビーフシチューオムライスA
ビーフシチューオムライスB
ビーフシチューオムライスC
内容量1枚注文コード62608607品番2021279
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

文字内容
とろとろオムライスB
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
縦(mm)
1800
横(mm)
600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする