P・O・Pトレーディング
のぼり 銘菓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
沖縄の銘菓
沖縄の銘菓
沖縄の銘菓
三重の銘菓
九州の銘菓
九州沖縄の銘菓
京都の銘菓
佐賀の銘菓
信州の銘菓
全国の銘菓
兵庫の銘菓
北海道の銘菓
北陸の銘菓
千葉の銘菓
和歌山の銘菓
四国山陽の銘菓
四国瀬戸内の銘菓
埼玉の銘菓
大分の銘菓
大阪の銘菓
奈良の銘菓
宮城の銘菓
宮崎の銘菓
富山の銘菓
山口の銘菓
山形の銘菓
山梨の銘菓
山陰山陽四国の銘菓
岐阜の銘菓
岡山の銘菓
岩手の銘菓
島根の銘菓
広島の銘菓
徳島の銘菓
愛媛の銘菓
愛知の銘菓
新潟の銘菓
東京の銘菓
東北の銘菓
栃木の銘菓
滋賀の銘菓
熊本の銘菓
石川の銘菓
神奈川の銘菓
福井の銘菓
福岡の銘菓
福島の銘菓
秋田の銘菓
群馬の銘菓
茨城の銘菓
近畿の銘菓
長崎の銘菓
長野の銘菓
関東の銘菓
関西の銘菓
青森の銘菓
静岡の銘菓
香川の銘菓
高知の銘菓
鳥取の銘菓
鹿児島の銘菓
全59種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62609079
品番
2021114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
沖縄の銘菓
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550