曜日別特売
A367t-542GRN 極厚クッション sweets セルタン 62615998

 

A367t-542GRN 極厚クッション sweets セルタン 62615998
A367t-542GRN 極厚クッション sweets セルタン 62615998
A367t-542GRN 極厚クッション sweets セルタン 62615998
A367t-542GRN 極厚クッション sweets セルタン 62615998
A367t-542GRN 極厚クッション sweets セルタン 62615998

極厚クッション sweets

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
カシコングリーン
内容量1台注文コード62615998品番A367t-542GRN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

極厚の座布団クッション。丸いタイプ。

カシコングリーン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×480×160質量(kg)1.5タイプ幅(cm)48高さ(cm)16アズワン品番64-9375-88奥行き(cm)48
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62615998
2023-04-11
用途: 来客用のフロアクッション
その他業種

急な来客の準備のために購入したものですが、実際に自分が座ってみると固さと高さがちょうどよくて気に入ってしまい、自分用にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする