曜日別特売
ND-ETC40 ETCユニット Pioneer(パイオニア) 62623637

ETCユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62623637
品番
ND-ETC40
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。
本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。
ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。
有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。
ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。
挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。
ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。

用途
運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート
付属品
保証書×1部、取付/取扱説明書×1部
質量(g)
【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下
電源電圧
DC12 V/24 V兼用
ケーブル長(m)
【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70 ×17 ×105
アンテナサイズ(mm)
32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)
消費電流(mA)
500(最大)
LED色
グリーン
注意
※カロッツェリアなどのカーナビとは接続できません。
※オートバイなどの2輪車には利用できません。
※Aピラーにエアーバックを装着している車両には、配線上フロントガラスへのアンテナ取付けができません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする