P・O・Pトレーディング
のぼり 募集
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
用地募集水色
アルバイト急募赤地黒帯
¥2,498
インストラクター募集中
¥3,500
パートアルバイト募集丸ゴ
¥2,498
パートアルバイト募集赤1色
¥2,498
個人法人会員募集中白
¥2,498
個人法人会員募集中緑
¥2,498
個人法人会員募集中赤
¥2,498
個人法人会員募集中青
¥2,498
入居者募集中オートロックで
¥2,898
学生消防団員募集中
¥1,898
正社員募集赤地
¥2,498
消防団員募集中
¥1,898
用地募集水色
¥2,498
用地募集白
¥2,498
用地募集黄
¥2,498
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62706065
品番
2021243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
用地募集水色
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550