2020397 のぼり 工事関連 P・O・Pトレーディング 62707456

のぼり 工事関連

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
文字内容駐車ご遠慮ください
駐車ご遠慮ください
お互いに声かけあって
お願いご迷惑を
上部作業中
事故は無理から油断から
仮歩道ご迷惑を
保護具の完全着用
保護帽は必ずあごひも
保護帽を必ず着用
保護帽着用せぬ者
働く仲間が下にいる
制限荷重
危ない!と気付いた所
墜落転落撲滅しよう!
安全帯を使おう!
工事中ご迷惑を
工事中傷んだ舗装
徐行ご迷惑を
投げるな落とすな人がい
段差注意ご迷惑を
積載荷重
足元注意ご迷惑を
足場の上に物を置くな
通りぬけできません
通行止ご迷惑を
通行禁止ご迷惑を
内容量1枚注文コード62707456品番2020397
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

文字内容
駐車ご遠慮ください
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
縦(mm)
1800
横(mm)
600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする