P・O・Pトレーディング
のぼり 物産展
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
大阪物産展
大阪物産展
大阪物産展
九州沖縄物産展
九州物産展
四国瀬戸内物産展
四国山陽物産展
山陰山陽四国物産展
関西物産展
近畿物産展
関東物産展
信州物産展
北陸物産展
東北物産展
全国物産展
沖縄物産展
鹿児島物産展
宮崎物産展
大分物産展
熊本物産展
長崎物産展
佐賀物産展
福岡物産展
高知物産展
愛媛物産展
香川物産展
徳島物産展
山口物産展
広島物産展
岡山物産展
島根物産展
鳥取物産展
和歌山物産展
奈良物産展
兵庫物産展
京都物産展
滋賀物産展
三重物産展
愛知物産展
静岡物産展
岐阜物産展
長野物産展
山梨物産展
福井物産展
石川物産展
富山物産展
新潟物産展
神奈川物産展
東京物産展
千葉物産展
埼玉物産展
群馬物産展
栃木物産展
茨城物産展
福島物産展
山形物産展
秋田物産展
宮城物産展
岩手物産展
青森物産展
北海道物産展
全59種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62715400
品番
2020917
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
大阪物産展
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550