P・O・Pトレーディング
スマートのぼり 営業中
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
夜10時まで営業中
OPEN!オレンジ
OPEN!黄
只今、元気に商い中
営業中
夜9時まで営業中
夜10時まで営業中
夜11時まで営業中
夜12時まで営業中
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62726679
品番
2037079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W450mm×H1800mmのスリムサイズ
文字内容
夜10時まで営業中
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
縦(mm)
1800
横(mm)
450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550