P・O・Pトレーディング
スマートのぼり 営業中
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
只今、元気に商い中
OPEN!オレンジ
¥2,498
OPEN!黄
¥2,498
只今、元気に商い中
¥2,498
営業中
¥2,498
夜9時まで営業中
¥2,498
夜10時まで営業中
¥2,498
夜11時まで営業中
¥2,498
夜12時まで営業中
¥2,498
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62726697
品番
2037081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W450mm×H1800mmのスリムサイズ
文字内容
只今、元気に商い中
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
縦(mm)
1800
横(mm)
450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550