89428-37 Arizona ESD BF (Narrow) ビルケンシュトックジャパン 62728865

89428-37 Arizona ESD BF (Narrow) ビルケンシュトックジャパン 62728865
89428-37 Arizona ESD BF (Narrow) ビルケンシュトックジャパン 62728865
89428-37 Arizona ESD BF (Narrow) ビルケンシュトックジャパン 62728865
89428-37 Arizona ESD BF (Narrow) ビルケンシュトックジャパン 62728865
89428-37 Arizona ESD BF (Narrow) ビルケンシュトックジャパン 62728865
89428-37 Arizona ESD BF (Narrow) ビルケンシュトックジャパン 62728865

Arizona ESD BF (Narrow)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色ブラック
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード62728865品番89428-37
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

静電機能が求められる自動産業、半導体製造工場、クリーンルームなどで長時間の立ち仕事でも快適にしてくれるサンダルです。

用途
自動車産業、半導体製造工場、クリーンルームなど静電が求められる職場用。
トラスコ品番
208-1179
色
ブラック
サイズ(cm)
24
アズワン品番
64-7725-27
サイズ規格
L6-6.5(US規格)/4.5(UK規格)/37(EU規格)
仕様
静電、コルクフットベッド
材質
人工皮革(ビルコフロー)
タイプ
幅狭タイプ(女性向け)
規格
EN ISO 61340 認証
靴タイプ
サンダル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする