曜日別特売
PET501J1CA HFP UPS 無停電電源装置 UX100 (500VA) 0.5kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 500VA / 350W 0.5kVA 富士電機 62780718

UPS 無停電電源装置 UX100 (500VA) 0.5kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 500VA / 350W 0.5kVA

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62780718品番PET501J1CA HFP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:500VA/350W バックアップ時間:3.5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年

質量(kg)5.6定格電圧(V)交流入力:100(80~117V)出力電圧(V)交流出力:80~117(商用給電時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×308×162出力容量(kVA/W)0.5/350(定格)最大入力電流(A)交流入力:6(充電電流含む)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする